アルファ[販促]
年間タイトルポップ ポップバルーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57649255
品番
166963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。
用途
他と差がつく、注目度満点のお酒売場に。
材質
P.Eナイロン
幅(mm)
500
高さ(mm)
580
種類
ビアマグ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません