アルファ[販促]
年間デコレーション フルーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1式(2個)
種類
ハニカムレモン
注文コード
57649544
品番
166937
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ころっと可愛いフルーツハニカムで売り場を愉しく演出します。
用途
飲料やお菓子の新味アピール等に。
材質
紙
幅(mm)
80
高さ(mm)
110
種類
ハニカムレモン
入数
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません