アルファ[販促]
年間タイトルポップ 鳥居&絵馬 願い事ポスター・シールセット BJ8-0001S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1式(40枚)
注文コード
57649614
品番
166993
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
願い事を書いて貼って、初詣や合格祈願・恋愛成就祈願コーナーなどを盛り上げます。
用途
願い事ポスターに目標や願い事を書いて貼るシールに。
仕様
●シールサイズ(mm):幅75×高さ69●ポスターサイズ(mm):幅515×高さ728
材質
紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません