166771 年間タイトルポップ ポスターファクトリー アルファ[販促] 57649885

年間タイトルポップ ポスターファクトリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚表示マイバッグ・エコバッグ推奨注文コード57649885品番166771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1枚からご注文頂けるアピールPOPです。

用途
ささやかなご褒美、リニューアルオープン、季節のイベント、おすすめ商品、店舗・施設、セール、キャンペーン、メニュー、関連商品などのアピールに。
レジ袋有料化に伴うアピールPOPに
材質コート135kg幅(mm)297高さ(mm)420表示マイバッグ・エコバッグ推奨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする