アルファ[販促]
TOOLS パラポスター用パネルケース マット仕様・上入れ式 RC8-0158
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57650515
品番
166940
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ポスターを入れるだけでパネル貼りの労力&コスト削減できます。
用途
ポスターを入れるだけで店内POPとして活躍。パネル貼りの労力&コスト削減に。
材質
本体:プラスチック段ボール(PP-黒)
幅(mm)
910
高さ(mm)
305
奥行(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません