曜日別特売
167194 年間タイトルポップ カンタンロールシール アルファ[販促] 57650585

年間タイトルポップ カンタンロールシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻仕様●1ピッチ(mm):150●表示枚数:67枚表示SALE注文コード57650585品番167194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ミシン目でちぎって貼るだけで売り場の什器を簡単に装飾できます。

用途マグネットが使えない場所、1ピッチで使って単品訴求に。仕様●1ピッチ(mm):150●表示枚数:67枚材質発泡PET幅(mm)59長さ(m)約10表示SALE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする