アルファ[販促]
年間タイトルポップ カンタンロールシール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻
仕様
●1ピッチ(mm):150●表示枚数:67枚
表示
ヒマワリ
注文コード
57650594
品番
167195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・表示
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目でちぎって貼るだけで売り場の什器を簡単に装飾できます。
用途
マグネットが使えない場所、1ピッチで使って単品訴求に。
仕様
●1ピッチ(mm):150●表示枚数:67枚
材質
発泡PET
幅(mm)
59
長さ(m)
約10
表示
ヒマワリ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません