曜日別特売
FX-XP90BL 【ワケあり】FinePix XP90 富士フイルム 57650863

FX-XP90BL 【ワケあり】FinePix XP90 富士フイルム 57650863
FX-XP90BL 【ワケあり】FinePix XP90 富士フイルム 57650863
FX-XP90BL 【ワケあり】FinePix XP90 富士フイルム 57650863

【ワケあり】FinePix XP90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード57650863品番FX-XP90BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。
1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。
動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。
晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
タイムラプス機能搭載。

付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル、ストラップ他仕様広角/28mmブルー質量(g)約203(付属バッテリー、メモリーカード含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.6×71.0×27.8(突起部含まず)液晶サイズ3インチ電池リチウムイオン電池ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍)対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード商品状態※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする