曜日別特売
166745 年間タイトルポップ 不織布幕 アルファ[販促] 57650996

166745 年間タイトルポップ 不織布幕 アルファ[販促] 57650996
166745 年間タイトルポップ 不織布幕 アルファ[販促] 57650996

年間タイトルポップ 不織布幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚市松注文コード57650996品番166745
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メンテナンスが楽で使いやすいビニール幕です。

用途冷ケースの裾。平冷ケースの裾・売り場の天井・ワゴンの裾に。材質PP・不織布幅(mm)600長さ(m)50市松
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする