曜日別特売
166978 年間タイトルポップ アイブレックスバルーン アルファ[販促] 57653017

166978 年間タイトルポップ アイブレックスバルーン アルファ[販促] 57653017
166978 年間タイトルポップ アイブレックスバルーン アルファ[販促] 57653017

年間タイトルポップ アイブレックスバルーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個種類スイカ注文コード57653017品番166978
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

手軽に使えて視認性も高い、人気のエアーPOPです。

用途ぷかぷかエアーポップでお客様をわくわくさせる、夏の売り場作りに。仕様吹後サイズ(mm):直径300材質アルミ蒸着複合フィルム種類スイカ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする