ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 亀甲鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
57654058
品番
10183193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
釘の頭隠しに使用します。
飾鋲とも言われております。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(真鍮メッキ・墨入れ)
全長(mm)
16
寸法d(mm)
1.45
頭部径(Φmm)
11.5