NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126
NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126
NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126
NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126
NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126
NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654126

インサイドノギスNTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個校正証明書一般校正注文コード57654126品番NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,300

内側測定専用のノギスです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)内側10~150タイプグループ用校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57654126NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付)40311304NT14G-15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NT14G-15(校正書・トレーサビリティ体系図付) インサイドノギスNTシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311304インサイドノギスNTシリーズMitutoyo(ミツトヨ)1個
45,980
税込50,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする