曜日別特売
PMUD150-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 57654354

U字形鋼板マイクロメータPMUシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は校正証明書・ミツトヨ品番・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
57654354
品番
PMUD150-25(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥41,290販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

鋼板の厚み測定用です。
測定面は超硬合金チップ付。
測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

付属品
スパナ(No.200877)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
校正証明書
一般校正
種別
アナログ
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
0
シリーズ
118
寸法a(mm)
43
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.6
寸法b(mm)
160
フレーム深(mm)
150
測定面形状
両球面
平行度(μm)
3
寸法c(mm)
2.5
最大許容誤差(μm)
JMPE:±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする