10184679 六角ナット ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654548

六角ナット ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(4個)
ねじピッチ(mm)1.5
二面幅(mm)17
内容量1袋(4個)注文コード57654548品番10184679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17ナット1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする