曜日別特売
10184270 HP ユニクロ小ネジ トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654654

HP ユニクロ小ネジ トラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)15
内容量1パック(8本)注文コード57654654品番10184270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット8個 ワッシャー8個材質スチールねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)15寸法d(mm)M4ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57654679
2024-06-18
用途: ねじ
農・林・水産業

普通に良い物です。Monotarouで買えばホームセンターに行く必要が無くてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする