ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ小ネジ トラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
寸法L(mm)
50
10
15
25
30
40
20
50
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57654810
品番
10184291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
3.7
頭部径(Φmm)
14
適合ドライバー
十字#3