ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス小ネジ 鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
寸法L(mm)
15
8
10
15
20
25
30
40
12
50
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
57655546
品番
10184231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット6個 ワッシャー12個
材質
ステンレス(SUS XM7)
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M4
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
2.6
頭部径(Φmm)
7
適合ドライバー
十字#2