曜日別特売
10184234 HP ステンレス小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57655580

HP ステンレス小ネジ 鍋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4本)
寸法L(mm)30
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(4本)注文コード57655580品番10184234
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット4個 ワッシャー8個材質ステンレス(SUS XM7)ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)30寸法d(mm)M4ねじの種類全ネジ頭部厚(mm)2.6頭部径(Φmm)7適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: メンテナンス

ステンレスタイプですので、錆には強く、サイズも様々あり品質は十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする