ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP めがね用ねじ フレームヨウ 各4本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8本)
注文コード
57655914
品番
10186433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
用途
メガネのフレームに使用。
付属品
M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.3
寸法L(mm)
2.5/2.7
寸法d(mm)
1.4/1.4