曜日別特売
10184355 HP ユニクロ 小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656000

HP ユニクロ 小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)
寸法L(mm)40
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(8本)注文コード57656000品番10184355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット8個 ワッシャー8個材質スチールねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)40寸法d(mm)M3ねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする