ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ユニクロ 小ネジ 皿
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(4本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(2本)
寸法L(mm)
50
10
8
15
20
25
30
40
50
60
ねじピッチ(mm)
1
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57656210
品番
10184387
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ネジ
表面処理
ユニクロ
頭部厚(mm)
3.4
頭部径(Φmm)
12
適合ドライバー
十字#3