HDM-30AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656217

HDM-30AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656217
HDM-30AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656217

デジマチックハイトゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)300注文コード57656217品番HDM-30AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥174,890販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)300電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)表示7桁LCD、文字高さ11mm付属品スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付質量(kg)5.7シリーズ192全高(mm)510最小表示量(mm)0.01/0.005切換量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、原点復帰機能、プリセット機能(ABS・INC測長系)、ディレクション切換機能、ホールド機能、エラー警報機能、測定データ出力機能、粗微動切換、電池電圧低下警報、ボール径補正表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)500電池寿命(時間)3500最大許容誤差(μm)EMPE:±20商品タイプ本体校正証明書一般校正適応アクセサリ二点式タッチプローブ(192-007)、IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m(No.905338) 2m(No.905409)、USBインプットツールダイレクト2m USB-ITN-F(No.06AFM380F)、U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(No.02AZD790F) フットスイッチ用(No.02AZE140F)、ホルダ・アーム(No.953638)、クランプ(No.902053)(Φ6・Φ8アリ溝付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする