曜日別特売
10184409 HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656280

HP ステンレス小ネジ 皿

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(6本)
寸法L(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(6本)注文コード57656280品番10184409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

付属品ナット6個 ワッシャー6個材質ステンレス(SUS XM7)ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)20寸法d(mm)M3ねじの種類全ネジ頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする