曜日別特売

つぎたしロッド形内側マイクロメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台測定範囲(mm)200~1500校正証明書一般校正注文コード57656332品番IMZ-1500MJ(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥106,800

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせ、広範囲の内側測定ができます。
測定面は超硬合金チップ付。
基点調整が必要です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システム構成ができます。
防水タイプ。

測定範囲(mm)200~1500最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25目量(mm)0.001機能ゼロセット機能、原点復帰機能、ホールド機能、プリセット機能、エラー警報、出力機能付。器差(μm)±(3+ロッドの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)ロッド数6本(25、50、100、100、200、300mm)校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※基点調整の為の基準ゲージ(リングゲージ等)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57656332IMZ-1500MJ(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312293IMZ-1500MJ(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中つぎたしロッド形内側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)1台
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06068492
2009-01-15
用途: 下水道更生工事の出来形管理に使用

0.1㎜単位で測定できるものがあれば十分なのだが、他に代わりになるものがないのでこれを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする