吸音材

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1パック(6枚)注文コード57656335品番TDSAF-30/6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。
・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。
・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。
・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。
・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。
・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。
・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする