ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 真鍮高ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(2個)
呼び径
5
3
4
5
二面幅(mm)
8
5.5
7
8
高さ(mm)
25
15
20
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
57656675
品番
10184732
参考基準価格(税別)
¥966
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
・高さが長い六角ナットです。・真鍮ニッケル
用途
ねじの継手用、長さ調節用として使用
材質
真鍮(ニッケル)
高さ(mm)
25
呼び径
5
二面幅(mm)
8
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。