曜日別特売
10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709

 

10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709
10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709
10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709
10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709
10183850 ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57656709

ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
内容量1パック(24本)材質スチール(ユニクロメッキ)注文コード57656709品番10183850
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(ユニクロメッキ)寸法L(mm)12寸法d(mm)3
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする