ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(6本)
注文コード
57657156
品番
10183896
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
XM-7
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧