ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(10本)
材質
XM-7(薬品着色)
注文コード
57658179
品番
10183688
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥352
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
この商品は
材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
XM-7(薬品着色)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧