ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6本)
1パック(18本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(4本)
寸法d(mm)
5
3
4
5
寸法L(mm)
35
10
16
20
25
30
35
40
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
57658854
品番
10183769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質
スチール(黒色クロメート)
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
5
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧