曜日別特売
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870

 

10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870
10183772 ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57658870

ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(22本)注文コード57658870品番10183772
参考基準価格(税別)¥352販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7寸法L(mm)10寸法d(mm)2.6
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする