10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256

 

10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256
10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256
10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256
10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256
10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256
10183839 ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659256

ステンブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(14本)材質XM-7(着色)注文コード57659256品番10183839
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製

用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
材質XM-7(着色)寸法L(mm)12寸法d(mm)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする