曜日別特売
10185752 ナイロンナット(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57659755

ナイロンナット(ユニクロ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(8個)
ピッチ0.3
内容量1袋(8個)注文コード57659755品番10185752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

緩みどめ効果があります。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ)高さ(mm)4.3ピッチ0.3呼び径M3二面幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57659798
2025-08-01
用途: チェンソーのカバー固定用
建設業・工事業

某メーカーのチェンソーのクラッチカバー固定用ナットが稼働中にすぐ緩むのでフランジナットとワッシャで固定していたのですが、どこかで拾ったナイロンナットを試したらかなり具合が良かったので正式採用しました。
ワッシャを無くす心配も不要ですしね。

2026-01-05
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする