曜日別特売
CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57660286

CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57660286
CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 57660286

標準シリンダゲージ

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個測定範囲(mm)18~35校正証明書一般校正注文コード57660286品番CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番511-701測定範囲(mm)18~35広範囲精度(μm)5測定子の有効ストローク(mm)1.2シリーズ511換ワッシャ(枚)2指示の安定度2μm隣接精度2μmアンビル9本校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージ・保護カバーは付属しておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57660286CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付)40313395CG-35AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)CG-35AX(校正書・トレーサビリティ体系図付) 標準シリンダゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40313395標準シリンダゲージMitutoyo(ミツトヨ)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35068616
2022-06-12
用途: 計測

他のメーカーと比較はしてないですが、精度に問題ありません。

対象商品 : 35068652
2019-09-16
用途: 機械のメンテナンス時
ノーバマリンジャパン株式会社運輸・通信業

いつもエンジン整備の為使っているものなので満足している。

対象商品 : 35068616
2017-03-24
用途: 測定

ミツトヨの製品は、やはり、安心して使用することができます

1が参考にしています
対象商品 : 35068607
2016-07-11
用途: 機械加工時の測定

申し分ない精度に満足しています。

対象商品 : 35068634
2016-03-28
用途: 内径の測定

さすが安定のミツトヨ 使いやすいです

対象商品 : 35068607
2015-03-24
用途: 国家技能検定ー機械検査の練習用

製品そのものはさすがミツトヨ製、申し分ありません。ただし、収納ケースがやけに大きく場所をとりますし、スチロール製の間仕切りもやけに薄っぺらく安っぽいです。汎用性を考えているのかもしれませんが、ユーザから見るとどうにかなりませんかね・・・。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする