リニヤスケール

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)300注文コード57661092品番AT113-300(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。

測定範囲(mm)300全長(mm)486質量(kg)1.027ケーブル長(m)(信号ケーブル)3保護等級IP53相当RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正取付け穴ピッチL2(mm)468取付け穴ピッチL3(mm)452最大移動長(mm)330
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37410091
2018-05-29
用途: 部品破損に伴う交換作業の為購入しました
株式会社新和光学

メーカー指定の為部品交換に使用。動作確認もうまくいき、大変助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする