ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ふすま釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(30本)
1パック(70本)
1パック(30本)
1パック(55本)
全長(mm)
38
16
38
32
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
57661758
品番
10183036
参考基準価格(税別)
¥214
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
全長(mm)
38
寸法d(mm)
1.8
頭部径(Φmm)
3.2