ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 特殊釘その他釘
かくし釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(16本)
注文コード
57661767
品番
10183128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
釘の頭を切らずに飛ばします。
仮止め、本止め、二役の釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(クロメートメッキ)
全長(mm)
22
色
ピンク
規格
F-22
寸法d(mm)
1.2