ZK2-MP1C6-A 真空ユニット ZK2-M SMC 57661843

真空ユニット ZK2-M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57661843品番ZK2-MP1C6-A
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、
真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加
:空気消費量 30%削減
(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型軽量化:体積 88cm3 28%減
:質量 81g 59%減

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする