Mitutoyo(ミツトヨ)
マイクロメータヘッド 148シリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・測定範囲・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
校正証明書
一般校正
測定範囲(mm)
0~13
注文コード
57662133
品番
MHA1-13L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥18,620
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)
0~13
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
質量(g)
35
シリーズ
148
硬度
測定面:60HRC以上
目量(mm)
0.01
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
平面
ステム形状
ストレートステム/クランプ付
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
-
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100