ZK2-VAPJ5LO-A 真空ユニット ZK2-V SMC 57662771

真空ユニット ZK2-V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ・コネクタなし注文コード57662771品番ZK2-VAPJ5LO-A
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

定格電圧(V)DC24リード線取出方法L形プラグコネクタ・コネクタなしバルブ供給弁のみ(シングル)適合システム真空ポンプシステム用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする