ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(26本)
全長(mm)
10
注文コード
57662799
品番
10185457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
・頭形状:皿頭 ・真鍮
用途
下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
材質
真鍮
全長(mm)
10
寸法d(mm)
2.4
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。