10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878

 

10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878
10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878
10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878
10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878
10185465 真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57662878

真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6本)全長(mm)38注文コード57662878品番10185465
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

・頭形状:皿頭 ・真鍮

用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮全長(mm)38寸法d(mm)4.1
注意
※インパクトドライバーの使用は、ねじ切れの原因になりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする