曜日別特売
10183332 ミニねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57663009

ミニねじ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(12本)材質スチール(ブロンズメッキ)注文コード57663009品番10183332
参考基準価格(税別)¥254販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)

用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。材質スチール(ブロンズメッキ)呼び寸法(mm)d2×L36
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする