ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド ラッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(8本)
1パック(18本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
寸法L(mm)
57
28
38
41
51
57
65
75
90
100
120
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
57663115
品番
10183347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
57
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2