ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(8本)
1パック(26本)
1パック(24本)
1パック(22本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
寸法L(mm)
65
25
28
32
41
51
57
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
57663255
品番
10183463
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥286
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
7.7