ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(26本)
1パック(24本)
1パック(22本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(4本)
寸法L(mm)
90
25
28
32
41
51
57
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
57663280
品番
10183465
参考基準価格(税別)
¥284
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.5
頭部径(Φmm)
8.2