ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP ステンレス コーススレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(20本)
1パック(18本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
寸法L(mm)
25
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57663289
品番
10183361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質
SUS410(パシペート)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2