ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 軸細コーススレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(24本)
1パック(26本)
1パック(24本)
1パック(20本)
1パック(18本)
1パック(16本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
寸法L(mm)
30
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(24本)
注文コード
57663404
品番
10183386
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質
スチール(クロメートメッキ)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
3.3
頭部径(Φmm)
6