10184755 HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57663754

HP ユニクロ ワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
外径(Φmm)22
内径(Φmm)6
厚さ(mm)1.6
内容量1パック(8個)注文コード57663754品番10184755
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする