10184773 ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57663919

ステンレスワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)内径(Φmm)12注文コード57663919品番10184773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

ステンレス(SUS304)のワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2.3内径(Φmm)12呼び径M12外径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 工具機械の調整
農・林・水産業

薄いワッシャーが欲しかったのでちょうどよい厚さでした。

対象商品 : 57664059
2025-02-14
用途: 自動車修理に
有限会社魚利

ホームセンターなどではなかなか無いサイズですがモノタロウなら買えます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする